給油式 中圧ベビコン

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70063324 品番 3.7P-14VP6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439,800円となります。
参考基準価格(税別)¥763,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)400 最高使用圧力(MPa)1.37 制御圧力(MPa)1.13-1.37 出力(kW)3.7 電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220 周波数(Hz)60 騒音レベル(dB(A))74 タンク容量(L)230 幅(mm)1611 高さ(mm)999 奥行(mm)570 質量(kg)212 付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁 運転制御方式圧力開閉器式 エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70063324
2021-06-04
用途:
アルミリベットのカシメ。機械の掃除。空圧機器の作動。
製造業

本体に付いては何も問題無し。

入っていた木製ケージのバラシが結構大変であった。(文句、苦情では無い)

今の所、良い仕事をしてくれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする