中圧エアードライヤー(冷凍式)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70064137 品番 HDN-15HBF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)¥330,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

周囲温度(℃)5〜40 質量(kg)21 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57 最高温度(℃)80(圧縮空気入口) 電圧(V)(50/60Hz)単相・100/100・110 処理空気量(L/min(ANR))400/460 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×540×510 冷却方式強制空冷 使用冷媒R134a 制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁 ドレン排出口Rc1/4 電流(A)(50/60Hz)3.2/2.8・2.8 適合コンプレッサ出力(kW)〜3.7 空気出入口R1/2 出口空気露点(℃)圧力下15以下 冷凍機出力(kW)250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする