日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
エアーコントロールセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70064182
品番
FRO-10C
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)
0.98
適合機種
5.5〜7.5
ドレン貯留量(cm
3
)
25
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
貯油量(cm
3
)
55
接続口径
Rc3/8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×115.5×164
質量(kg)
1.2
注意
※微量の油分、ゴミなどを除去するには、フィルタを併用してください。