※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF-5 エアトランスホーマ 日立産機システム 70064216 TF-5 エアトランスホーマ 日立産機システム 70064216 TF-5 エアトランスホーマ 日立産機システム 70064216

エアトランスホーマ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70064216 品番 TF-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。
ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口
元圧空気入口径:Rc1/4
元圧空気出口数:-
調整圧空気出口径:Rc1/4
調整圧空気出口数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×145 付属品- 質量(kg)1 弁仕様圧力調整弁部の数:1 使用圧力(MPa)(元圧力)0.98、(調整圧力)0.10〜0.69 適合コンプレッサ出力(kW)(ベビコン)0.4以下 圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
注意
※微量の水分や油分、ゴミなどを除去するには、エアードライヤーやフィルタを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
1人が参考にしています
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする