エアトランスホーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70064243 品番 TF-22B
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。
ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口
元圧空気入口径:Rc3/8
元圧空気出口数:-
調整圧空気出口径:R1/4ホース継手
調整圧空気出口数:4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×126×268 付属品止め弁1/4×4、Φ6〜8ホース用継手 質量(kg)3.2 弁仕様圧力調整弁部の数:2 使用圧力(MPa)(元圧力)1.47、(調整圧力)0.10〜0.78 適合コンプレッサ出力(kW)(ベビコン)7.5以下 圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
注意
※微量の水分や油分、ゴミなどを除去するには、エアードライヤーやフィルタを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
1人が参考にしています
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする