減圧弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70064252 品番 R-5F
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

常時一定の圧力を保ちます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

エアー出口
一次圧空気出口数:-
二次圧空気出口数:1
一次圧空気出口径:-
二次圧空気出口径:Rc1/4
質量(kg)0.3 使用圧力(MPa)一次圧:0.29〜0.78、二次圧:0.10〜0.69 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×108 適合コンプレッサ出力(kW)(ベビコン)0.4以下 エアー入口Rc1/4 圧力計Φ50mm、1.5MPa、R1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70064268
2019-06-20
用途:
新設コンプレッサーへ
エムケーズラボデント 様 (医療・福祉・介護関連業)

いままで減圧弁は付けた事が無かったけど、付けてみたら空気圧も安定してなかなかいい調子です。物も日立ので安心できますし、重厚です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする