給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70064523 品番OSP-37M6ARN3-7k
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,320,000
この商品は出力など14種類から選べます 他の種類を見る
吐出空気量(m3/min)6.7 質量(kg)1040 制御方式(容量)I+P式 温度(℃)(吸込み)0〜45 モータータイプ4極全閉外扇 トップランナーモータ モーター出力(kW)37 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1150×1650 冷却方式空冷 使用冷媒R410A 吐出圧力(MPa)0.7 始動方式スターデルタ 駆動方式ベルト増速(オートテンショナー付) 潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT 吐出口径Rc1-1/2 吐出口気体温度範囲(℃)吸込み温度+15以下 潤滑油量(L)15 出口空気露点(℃)10(圧力下) 冷凍機出力(kW)1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
離島数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTVシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする