ドライヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70064828 品番HDR-37AX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥882,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと
組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)6.8/7.4 周囲温度(℃)5〜40 入口空気温度(℃)(最高圧縮)08 付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト 質量(kg)87 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.97 制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×513×1274 消費電力(W)(50/60Hz)1330/1670 冷却方式強制空冷 使用冷媒R407C 塗装色アイボリー 配管口径Rc1-1/2 冷媒封入量(g)1000 出口空気露点(℃)圧力下10以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70064828 HDR-37AX2 53847204 HDR-37AG1 冷凍式エアドライヤー 日立産機システム 冷凍式エアドライヤー 日立産機システム 1台 659,800 税込725,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする