日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
エアフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70064846
品番
HAF-11BX
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
処理空気量(m
3
/min)
1.8
入気温度範囲(℃)
5〜60
周囲温度(℃)
2〜60
ろ過度(μm)
1
圧力損失(MPa)
(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
面間寸法(mm)
130
全長(mm)
290.5
質量(kg)
2