エアフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)3 注文コード70064864 品番HAF-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は質量など5種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

処理空気量(m3/min)3.9 入気温度範囲(℃)5〜60 周囲温度(℃)2〜60 ろ過度(μm)1 圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07 面間寸法(mm)160 全長(mm)509 質量(kg)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70064864 HAF-22B 53808038 HAF-22G1 エアフィルター 日立産機システム エアフィルター 日立産機システム 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
1人が参考にしています
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする