ミクロミストフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70064898 品番 HMF-11BX
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

全長(mm)364 質量(kg)2 周囲温度(℃)2〜60 処理空気量(m3/min)1.8 入気温度範囲(℃)5〜60 圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07 出口油分濃度(wt ppm)0.01 面間寸法(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする