日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
ミクロミストフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
3
注文コード
70064916
品番
HMF-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
全長(mm)
582
質量(kg)
3
周囲温度(℃)
2〜60
処理空気量(m
3
/min)
3.9
入気温度範囲(℃)
5〜60
圧力損失(MPa)
(初期)0.01、(エレメント交換)0.07
出口油分濃度(wt ppm)
0.01
面間寸法(mm)
160
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70064916
HMF-22B
53808047
HMF-22G1
エアフィルター(ミクロミストフィルター)
日立産機システム
1台
¥
88,980
税込
¥
97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です