ミクロミストフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)3.3 注文コード70064925 品番HMF-37B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥142,000
この商品は質量など5種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

全長(mm)664 質量(kg)3.3 周囲温度(℃)2〜60 処理空気量(m3/min)6.6 入気温度範囲(℃)5〜60 圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07 出口油分濃度(wt ppm)0.01 面間寸法(mm)170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70064925 HMF-37B 53808074 HMF-37G1 エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システム エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システム 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする