シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70066587
品番
73297
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
糸の長さ(m)
20
自動巻取糸長さ(m)
10
用途
各種材料の墨つけに使用する墨つぼ
材質
本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース
質量(g)
192
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×81×40
糸径(Φmm)
0.4
注意
※用途以外に使用しないで下さい。