シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70066596
品番
73298
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
8
用途
材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質
本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース
質量(g)
154
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
175×70×38
糸径(Φmm)
0.4
注意
※用途以外に使用しないで下さい。