シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
曲尺同厚 ホワイト 1尺5寸/50cm 併用目盛 名作
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70066648
品番
11110
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
材質
ステンレス
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
形状
同厚
寸法(mm)
520(260)×15×1.4
質量(g)
90
目盛
併用
表目盛 長枝
外目盛 尺5 内目盛 尺3
表目盛 短枝
外目盛 7.5寸 内目盛 7寸
裏目盛 長枝
外目盛 50cm 内目盛 40cm・ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛 25cm 内目盛 20cm
直角度(/100mm)
0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.4
注意
※用途以外に使用しないで下さい。