三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70066666 品番76866
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。
カバーゴムを回して石突きを出すことができます。

使用高さ(mm)530〜1660 用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)1550 本体寸法(mm)585×115×115 取付ねじ径(inch)5/8 昇降幅(mm)320(エレベータ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70066666
2020-01-27
用途:
現場取り付け用墨出し
建設業・工事業

レーザー墨出し器と一緒に購入。作りはしっかりしてるとは思いますが、期待外れ。細かな高さ調整が決まらない。エレベーターのガタが大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする