丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70066693 品番 73181
参考基準価格(税別)¥14,150 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。
ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。

材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 付属品捨て木1本 質量(g)1300 目盛併用 本体寸法(mm)762×350×83 目盛仕様2尺相当・メートル目盛(60cm) 角度調整範囲ガイド先端:左約24mm、右約21mm 直角度(/100mm)0.1mm以下
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト 併用目盛
この動画は、5人が参考にしています。
【シンワ測定】丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト 併用目盛 微調整ネジ交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
木工事
中岡工務店 様 (建設業・工事業)

今までは、角度調整ができない定規を、使用しておりました墨線を斜めに引いて、それに定規、丸ノコを合わせて使用しておりました、定規の抑えようで動いたりしていたので、結構大変でした、でも、この、調整定規を使って見て大変楽になりましたよく考えられた商品だと思います。

対象商品:
70066702
2023-03-18
用途:
キッチンパネルの切断
ハウテックナカニシ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

角度の微調整が出来て
最高の使い勝手です!
丸鋸の滑りが良く作業効率も、最高でした!

対象商品:
70066702
2021-06-01
用途:
材料の加工で直角に切断するのに便利です。
建設業・工事業

材料を直角に切断するのに便利です。又、合わせる所が直角でなく少し傾いていても調整ネジを回して傾けて切断する事によりピッタリ合う切断が出来ます。又、旧型に比べて置いておく時傾かないのですごく使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする