ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70066736 品番 77627
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。

サイズ(cm)14×17 用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム 質量(g)206 折りたたみ寸法(mm)198×176×30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品説明動画

【シンワ測定】ホワイトボード ミニ 伸縮式
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70066727
2023-09-22
用途:
公共工事の写真提出時に使っています。
有限会社 三栄設備 様 (建設業・工事業)

太陽光線の反射が抑えられていて、文字が見えやすいので、リピーターになってます。
改善点は、マグネット付き工事場所などのプレートが別についていますが、マグネットの力が
無いため、すぐにずれてしまったり、落ちてしまったりします。
もっと、強力なものに変えてください。

対象商品:
70066727
2022-09-29
用途:
清掃作業時
サービス業

程よく使いやすい大きさが良いと思います サイズがいろいろあって選べるのもよい

対象商品:
70066736
2022-03-07
用途:
現場・作業内容等
岡部鉄工所 様

6枚の項目マグシートは色が違ったためテプラで作りかえました!

対象商品:
70066736
2021-03-14
用途:
電気工事作業時
有限会社両磐電気 様 (建設業・工事業)

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。と書いてあったので購入しました。通常のホワイトボードよりは、フラッシュが反射しにくいのは、確かです。

対象商品:
70066736
2020-11-25
用途:
土木作業用
三和工業有限会社 様 (建設業・工事業)

今まで、何種類も同じような商品を使ってきましたが、これが一番です。
良い点が二つ有り、カメラで撮影時の反射が無く文字が綺麗に撮影出来るところと、綺麗に消せるところです。文字は数日放置すれば消えにくくはなりますので、消すなら使用後消しておくべきです。

1人が参考にしています
対象商品:
70066727
2018-06-22
用途:
ガス設備の点検写真に使用
建設業・工事業

道路面や、敷地内のガス設備の点検時に1人で撮影出来るので重宝しています。

対象商品:
70066736
2018-02-15
用途:
現場工程の写真

フラッシュの反射には満足の域ですが、文字等の消去時の色残りは、何とかならないでしょうか。いちいちクリーナーにて処置しないとボードがだんだん汚れていくのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする