丸型気泡管 ブルー 2ヶ入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 70066745 品番 76530
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

見やすい青色のカラー液です。2個入です。

用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 質量(g)0.8 感度(mm/m)1.00=0.0573° 寸法(Φ×mm)11×8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70066754
2023-07-05
用途:
電動ドリルに取り付け。
その他業種

電動ドリルで垂直に穴を開ける為に購入しました。

小さいので設置場所を選ばない。小さくても下地の青色が鮮やかで気泡が確認しやすい。

1つ難点があるとすれば、裏面が凹んでって淵が細いので、固定しない使い方では長く使うと精度的に問題が出て来そう。

同じ場所において、気泡が同じ位置に来るので、精度的には問題無いのかな?
この価格で2個付いてくるのは、お得感しか有りません。

対象商品:
70066745
2019-03-04
用途:
作業台が水平になるよう調整する為

青色が見た目に綺麗です。
2ヶ入りなので、二つ並べて使ってみると、
ほんの少し気泡の位置が異なっていて、個体差が確認出来てしまうのが面白い。
こう書くと悪いイメージだったかもしれませんが、個体差といっても微細なもので、
この数百円というお値段でなら不満はありません。

対象商品:
70066745
2020-08-09
用途:
水平を求めたい時の治具作り

やはり外径が小さいので気泡が見づらい。

固定に両面テープ等、何もついてないので取付方法がわからなかった。結果、瞬間接着剤で固定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする