ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーライトカット率0.35 注文コード70066858 品番クリアレンズ 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,167
この商品は色・ブルーライトカット率など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト型クリアルーペ。小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。スタイリッシュなデザイン。
コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。

質量(g)22.6 レンズサイズ(mm)W127×H31.5 フレーム長(mm)158 焦点距離(目安)約30〜40cm 寸法(幅W×高さH)(mm)142×35 付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書 タイプコンパクト 倍率(倍)1.6 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 材質(レンズ)アクリル樹脂 ブルーライトカット率0.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70066858 クリアレンズ 赤 39955783 - ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ ハズキルーペ(Hazuki) ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ ハズキルーペ(Hazuki) 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31422993
2022-09-01
用途:
作業用

細かな作業を行う際には重宝しています。強度、耐久性は問題有りません。
消耗品の鼻パッドも取り扱いいただけると助かります。

対象商品:
18441019
2021-04-04
用途:
図面作業
有限会社 カムイ電工 様 (建設業・工事業)

とても派手な宣伝で期待していたが考えていたほどの製品でなかったので使い続けるには問題があると思う。

対象商品:
70066876
2018-03-14
用途:
細かい字等を見る時に使用
日産ボデイサービス浜松株式会社 様

メカネの上に取り付けれとのことですが、レンズも小さく、もっと
大きくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする