ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーライトカット率0.35 注文コード70066982 品番クリアレンズ 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,167
この商品は色・ブルーライトカット率16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト型クリアルーペ。小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。スタイリッシュなデザイン。
コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。

付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 質量(g)18.3 レンズサイズ(mm)W127×H31.5 フレーム長(mm)158 焦点距離(目安)約50〜70cm 寸法(幅W×高さH)(mm)145×35 ブルーライトカット率0.35 タイプコンパクト 倍率(倍)1.32 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 材質(レンズ)アクリル樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70066982 クリアレンズ 白 39955896 - ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ ハズキルーペ(Hazuki) ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ ハズキルーペ(Hazuki) 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70067007
2018-01-31
用途:
普段使い

書き物や読み物に使用予定だったので
焦点距離が50〜70cmのものを購入してみました。
確かに拡大はされますが思ったほどではないですね。

軽く掛け心地も良いですが少し価格が高くは感じます。
注文したのが1月10日の午前中で4日以内の出荷の表示でしたが
遅れに遅れて手元に届いたのは1月22日でした。
急ぎのものではないので良かったですがキャンセルしたいレベルの納期でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする