※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UH3305-WRG ホームスケール UH3305-WRG A&D 70067086 UH3305-WRG ホームスケール UH3305-WRG A&D 70067086 UH3305-WRG ホームスケール UH3305-WRG A&D 70067086 UH3305-WRG ホームスケール UH3305-WRG A&D 70067086 UH3305-WRG ホームスケール UH3305-WRG A&D 70067086 UH3305-WRG ホームスケール UH3305-WRG A&D 70067086

ホームスケール UH3305-WRG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70067086 品番UH3305-WRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで
風袋機能付き
シリコンカバー2枚付

用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに 付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン) 質量(kg)0.183 電源単4形乾電池2本 ひょう量2000g 最小表示/目量(mm)0.1g(2〜300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え) 計量皿寸法W(mm)110 計量皿寸法D(mm)110 使用範囲2〜2000g 外形寸法D(mm)180 外形寸法W(mm)110 外形寸法H(mm)27 動作温湿度範囲0℃〜40℃(結露しないこと) 直線性±0.2g(2〜300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
注意
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70067086
2021-09-18
用途:
調理計測用
その他業種

非常にコンパクトながら表示部が大きくとても見やすい。また、最小表示単位が0.1gからとなっていてとても使いやすい。

対象商品:
70067086
2020-02-12
用途:
製品の重量確認
荒井工業有限会社 様

A&Dのブランドを信じて購入しましたが、裏切られました。風袋ゼロのリセットが、何回か繰り返しているうちに、どんどん狂っていきます。同様な使い方をしても、従来から使っているもっと安い他社製の秤のほうが、安定しています。お客様センターに相談したところ、バッテリー不足では?・・・と言われましたが、新品に交換しても同じです。
また、デジタル数字の表示面が水平なので、斜め前方からでは非常に見づらく、覗き込むように見ないと見えません。特に小数点は、全然見えません。A&Dなのに・・・・残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする