※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70067113 品番UH3000WP-JA
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり
持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)
計量皿も取り外して洗浄可能
容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能
使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能
電池残量警告マーク付き
本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止

ひょう量(g)3000 用途食品工場や厨房に 付属品取扱説明書 トラスコ品番856-1195 質量(kg)0.42 種類電子天秤 電源単3乾電池2個 再現性2g 目量(g)1 外形寸法D(mm)161 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)74 計量皿寸法(mm)Φ150 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5℃〜35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±2g 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g
注意
※取引・証明用には使用できません。
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
食品工場での計量
製造業

コンパクトで防水で扱いやすく価格も安価で、台数が必要なので助かります。数カ月で故障してしまったものもあるので星ひとつ減らしましたが、価格から考えても満足度高いのでこれからも使い続けると思います。

2024-11-28
用途:
物を図るとき
飲食業

水を使う商品の秤として使っています。
防水なので安心していますが作業終了時は
ちゃんと水を切って乾かすことが
必要です。

対象商品:
70067113
2023-11-09
用途:
果樹の出荷量の計測
農・林・水産業

A&Dの計測器は使い易いのは判っていましたので購入しました。

対象商品:
70067113
2023-09-07
用途:
食品工場内で使用

防水でないと水にぬれるとすぐ壊れてしいますが
こちらは水洗いもでき大変便利でした。

対象商品:
70067113
2022-05-30
用途:
商材のパッキング時の計量に使用

到着時に乾電池がついていればすぐにつかえたのにとおもいました。
充電式なら尚いいですが

対象商品:
70067113
2020-09-15
用途:
商品の計量
卸売・小売業

生鮮食品を量るので、丸洗い出来るはかりは常に清潔に保てるのでとても便利。
防水なのに安価なのでとても重宝しています。

対象商品:
70067113
2020-07-31
用途:
野菜出荷時に使用
イケダテクノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

扱いやすく気に入っています。価格も安く文字も見易くとても使い易いです。

対象商品:
70067113
2020-02-09
用途:
海産物の軽量
農・林・水産業

防塵、防水で汚れたら水をかけて「はい終わり」と、最高に簡単です。
皿がまっ平らなので、魚貝類の水が貯まらないので良い。
窪んでると、水が貯まって、いちいち取り除かなくてはならない。
皿に別売りステンレス受けをかぶせれるが、かぶせると5gくらい水が貯まる。

私は貝類を計測するので15cmの皿で良いが、2kgヒラメを計るのは困難。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする