マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70067402 品番L-KIT567
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

倍率27〜195× 画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素) 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.2×5.2〜1.3×0.7 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 液晶モニター11.6型ワイド ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする