倍率27〜195×
画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)
セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト
有効画素数1920×1080(200万画素)
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)105
有効視野(mm)9.2×5.2〜1.3×0.7
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
液晶モニター11.6型ワイド
ベース寸法(縦×横)(mm)145×185
フレームレート最大30fps