マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70067454 品番L-KIT572
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

倍率17〜500× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.9×7.4〜1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする