ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(PC用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70067515
品番
L-KIT578
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
倍率
0.9〜15×
仕様
RoHS(6物質)/○
セット内容
(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
400〜100
有効視野(mm)
188×141〜45×34
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
(出力)USB2.0
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps