ZP210WEL 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70067585

ZP210WEL 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70067585
ZP210WEL 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70067585
ZP210WEL 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70067585
ZP210WEL 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70067585

溶接用ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)212
内容量1本注文コード70067585品番ZP210WEL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

世界で使用されている、CO2溶接の必需品!
これ1丁で8つの機能に対応します。
溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。
特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。
溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。
トーチの各部品のつかみに対応。
バネ付きで作業効率が向上。

全長(mm)212質量(g)275切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2頭部厚(mm)11トラスコ品番836-6572
注意
※作業時には保護メガネ、保護手袋などの保護具を必ず使用して下さい。
※飛散した切断片が他の人に当たらないよう十分に注意を払ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59483007
2018-02-11
用途: MIG溶接機使用時
サービス業

しっかりしているし使いやすく ノズルの汚れも良く取れ さすがロブテックス 重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする