H-260 洗面化粧台用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 70069432

H-260 洗面化粧台用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 70069432
H-260 洗面化粧台用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 70069432

洗面化粧台用鎖付ゴム栓

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
くさり長さ(mm)260
内容量1個注文コード70069432品番H-260
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
適合適合商品シリーズ名:化粧台オフトシリーズ系専用外径(Φmm)39.3くさり長さ(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 安心の純正品
サービス業

純正メーカーサイトで買うよりも安価で良かったです。クーポンで送料分も無し。嬉しい限りです。

対象商品 : 70069432
2023-09-27
用途: 洗面化粧台 排水栓
株式会社 ALL WORKS建設業・工事業

長きわたりホームセンター巡りをしたり、色々探してところ、モノタロウさんのサイトで見つけることがが出来ました。
チェーンは、生きていたのでゴム栓のみ交換出来ました。

対象商品 : 70069432
2022-07-26
用途: 劣化したゴム栓の交換
飲食業

洗面台のゴム栓交換に使用。汎用サイズではないらしく、ホームセンター等で探したものの合致するものがなく諦めかけていた。最も近いサイズがこちらだったので試したらピッタリ合って水漏れもなし。アンカーは使用せず。

1が参考にしています
対象商品 : 70069448
2019-06-08
用途: 洗面修理
その他業種

商品は製品に取り付けられていた物と同じでした。問題なく取り付けは完了し使用しています。有り難うございました。

対象商品 : 70069432
2018-07-19
用途: 破損部品の補充
製造業

メーカー品だけに何も問題無しでした。ただ梱包が大袈裟すぎで、メール便等でも十分では?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする