ヘアーキャッチャー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合FTV1H-、FTVH-、PTVN-、FTVN-、FTV1N-、LBFTV-、D7H3、FTVH、FTVN、LBFTV、PTVN系 注文コード70069624 品番LF-FTV4GA-1
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は適合など16種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)(上部)36.5 / (下部)34.5 全高(mm)29(突起部含む) 適合FTV1H-、FTVH-、PTVN-、FTVN-、FTV1N-、LBFTV-、D7H3、FTVH、FTVN、LBFTV、PTVN系 高さ(mm)約29(突起部含む) 上部外径(Φmm)36.5 下部外径(Φmm)34.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
メンテナンス
有限会社 モリショウ 様 (不動産業)

マンションの洗面台に使用
近所のホームセンターでの取り扱いがなくなったので大変助かりました

対象商品:
70069624
2024-01-05
用途:
洗面台の異物取り
その他業種

購入時に最も重要な情報の詳細な寸法を記入願います。

1人が参考にしています
対象商品:
70069624
2023-10-01
用途:
洗面台のトラップ交換
サービス業

コスパ最高です。
大体の口径に合うので、予備で持っておいても良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
70078715
2023-06-01
用途:
紛失の為の再購入
その他業種

紛失後 応急対応的に100均で購入した物を設置していました。100均商品にしては十分な感じでしたが耐久性に多少問題が出て、予備として正規品を探していたらこちらで正規品と同じ型番商品が出ていて購入させて頂きました。
添付画像が現物と違いますので、購入前に電話で確認させて頂きましたので画像差し替えをお願いします。

対象商品:
70069624
2023-07-09
用途:
洗顔その他
製造業

従来の物と比較してビックリするぐらい汚れない!
材質の違いか又は表面仕上げ面の違いなのかなぁ!
大変気に入ってます。

対象商品:
70069597
2023-06-23
用途:
排水口のごみ受け
製造業

自宅の洗面台のヘアキャッチャーが古くなったので買い替えです。ホームセンターでは購入できなかったのでこちらで購入しました

対象商品:
70069624
2023-01-15
用途:
住宅、洗面化粧台の排水溝
教育・研究機関

リクシルの洗面化粧台の部品。
リクシルのサイトではすでに販売されていなかったので、こちらで購入出来て助かった。

対象商品:
70069624
2022-11-14
用途:
清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

賃貸物件に入居したらヘアキャッチャーが付いておらず探していました!サイズもピッタリ!さすが品揃え豊富なMonotaRO!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする