INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室用目皿
排水目皿
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ビバーチェ・i-bath・シャワーユニット・α-bath・i-limited
注文コード
70069834
品番
M-FA(19)/U61
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
202×158×28
材質(本体)
樹脂
寸法(mm)
202×158×28
適合
ビバーチェ・i-bath・シャワーユニット・α-bath・i-limited
材質
樹脂