INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室用目皿
排水目皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
PCX、e-bath BX、ibath2003、i-limited、アソーシアアビエント、ビバーチェi-bath、プレシオ
注文コード
70069877
品番
M-FA(22)
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
樹脂
適合
PCX、e-bath BX、ibath2003、i-limited、アソーシアアビエント、ビバーチェi-bath、プレシオ
材質
樹脂
外径(Φmm)
102