INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室用目皿
排水目皿
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
PCX,プレシオ
注文コード
70069886
品番
M-FA(22)-K
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
樹脂
適合
PCX,プレシオ
仕様
ユニットバス排水目皿(ゴムパッキン付)
材質
樹脂
外径(Φmm)
102