INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室用目皿
排水目皿
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
BL認定品、ソレオ、リノビオ
注文コード
70070132
品番
M-FA(30)/FG102
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
色
グラニットブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
190×151.5×38
材質(本体)
樹脂
寸法(mm)
190×151.5×38
適合
BL認定品、ソレオ、リノビオ
仕様
床加飾仕上げ仕様
材質
樹脂