INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室用目皿
排水目皿
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
システムバス:アライン床タイル仕様専用
注文コード
70070254
品番
M-FA(32)/N501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
材質(本体)
樹脂
寸法(mm)
235×180
適合
システムバス:アライン床タイル仕様専用
材質
樹脂