INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室用目皿
排水目皿
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
アライズ(北海道仕様を含む)、キレイユ・キレイユC(北海道仕様を含む)、スパージュ(北海道仕様を含む)、ソレオ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ、リモア用目皿
注文コード
70070297
品番
M-FA(36)/N86
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質(本体)
樹脂
寸法(mm)
167×158
適合
アライズ(北海道仕様を含む)、キレイユ・キレイユC(北海道仕様を含む)、スパージュ(北海道仕様を含む)、ソレオ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ・BPRシリーズ、リモア用目皿
材質
樹脂