INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 浴室用目皿
排水目皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
BL認定品、バスルームタイプ、ホテル・ワンルームタイプ、リノビオ
注文コード
70070482
品番
M-FA(8)/GUB
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
199×145.2×42.5
材質(本体)
樹脂
寸法(mm)
199×145.2×42.5
適合
BL認定品、バスルームタイプ、ホテル・ワンルームタイプ、リノビオ
材質
樹脂