画像準備中

電磁開閉器関係部品

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):6(AC100〜120V)、6(AC200〜240V)、4(AC380〜440V)、4(AC500〜600V)AC-12(抵抗負荷):10(AC100〜120V)、10(AC200〜240V)、10(AC380〜440V)、10(AC500〜600V)DC-13(コイル負荷):5(DC24V)、1.5(DC48V)、0.7(DC110V)、0.27(DC220V)DC-12(抵抗負荷):10(DC24V)、5(DC48V)、4(DC110V)、1(DC220V) 適合機種SC09〜SC65、SCH4 補助接点2a2b(2NO2NC) 注文コード70071805 品番SZ3A22H
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は定格使用電流・適合機種・補助接点など30種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):6(AC100〜120V)、6(AC200〜240V)、4(AC380〜440V)、4(AC500〜600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100〜120V)、10(AC200〜240V)、10(AC380〜440V)、10(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):5(DC24V)、1.5(DC48V)、0.7(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):10(DC24V)、5(DC48V)、4(DC110V)、1(DC220V)
適合機種SC09〜SC65、SCH4 長さ(mm)38 幅(mm)43.5 厚さ(mm)37.5 接点数4 質量(g)50 品名補助接点ユニット(単接点) 接点構成単接点 補助接点2a2b(2NO2NC) 電線仕様- 取付け方法ヘッドオン 閉路電流(A)60、40 開放熱電流(A)10 取付ねじサイズ- 最小使用電圧(V)DC24 最小使用電流(mA)10 内訳-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする