画像準備中

電磁開閉器関係部品

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)- 適合機種可逆形電磁接触器:SC18X□R (←SC-4-0RM)、SC26X(D)□R (←SC-N1RM)、SC38X(D)□R (←SC-N2RM)、SC50X□R (←SC-N2SRM)、SC65X□R (←SC-N3RM)可逆形電磁開閉器:SW18X□R (←SW-4-0RM)、SW26X(D)□R (←SW-N1RM)、SW38X(D)□R (←SW-N2RM)、SW50X□R (←SW-N2SRM)、SW65X□R (←SW-N 補助接点- 注文コード70071866 品番SZ3APR18X
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は定格使用電流・適合機種・補助接点など30種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
可逆形電磁接触器:SC18X□R (←SC-4-0RM)、SC26X(D)□R (←SC-N1RM)、SC38X(D)□R (←SC-N2RM)、SC50X□R (←SC-N2SRM)、SC65X□R (←SC-N3RM)
可逆形電磁開閉器:SW18X□R (←SW-4-0RM)、SW26X(D)□R (←SW-N1RM)、SW38X(D)□R (←SW-N2RM)、SW50X□R (←SW-N2SRM)、SW65X□R (←SW-N
長さ(mm)119 幅(mm)81 厚さ(mm)6 接点数- 質量(g)- 品名アダプタープレート 接点構成- 補助接点- 電線仕様- 取付け方法- 定格使用電流(A)- 閉路電流(A)- 開放熱電流(A)- 取付ねじサイズ座金組込みなべ小ねじ(ばね座金と平座金)M4-16(2本)付属(適用現行機種をアダプタープレートに取付ける場合) 最小使用電圧(V)- 最小使用電流(mA)- 内訳-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする