富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器関係部品
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
-
適合機種
非可逆形電磁開閉器:SW09X〜18X
補助接点
-
注文コード
70071909
品番
SZ3JW09X
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・適合機種・補助接点
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
非可逆形電磁開閉器:SW09X〜18X
長さ(mm)
43
幅(mm)
146
厚さ(mm)
0.8
接点数
-
質量(g)
7
品名
充電部保護カバー
接点構成
-
補助接点
-
電線仕様
-
取付け方法
-
定格使用電流(A)
-
閉路電流(A)
-
開放熱電流(A)
-
取付ねじサイズ
-
最小使用電圧(V)
-
最小使用電流(mA)
-
内訳
-