曜日別特売

電磁開閉器関係部品

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):6(AC100~120V)、3(AC200~240V)、1.5(AC380~440V)、1.2(AC500~600V)AC-12(抵抗負荷):10(AC100~120V)、8(AC200~240V)、5(AC380~440V)、5(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):3(DC24V)、1.5(DC48V)、0.55(DC110V)、0.27(DC220V)DC-12(抵抗負荷):5(DC24V)、3(DC48V)、2.5(DC110V)、1(DC220V)適合機種SC09~SC65、SCH4補助接点4a(4NO)注文コード70071997品番SZ3A40
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):6(AC100~120V)、3(AC200~240V)、1.5(AC380~440V)、1.2(AC500~600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100~120V)、8(AC200~240V)、5(AC380~440V)、5(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):3(DC24V)、1.5(DC48V)、0.55(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):5(DC24V)、3(DC48V)、2.5(DC110V)、1(DC220V)
適合機種SC09~SC65、SCH4長さ(mm)38幅(mm)43.5厚さ(mm)37.5接点数4質量(g)50品名補助接点ユニット(ツイン接点)接点構成ツイン接点補助接点4a(4NO)電線仕様-取付け方法ヘッドオン閉路電流(A)60、30、15、12開放熱電流(A)10取付ねじサイズ-最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3内訳-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする