富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器関係部品
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
-
適合機種
電磁接触器:SC26X(D) (←SC-N1)、SC38X(D) (←SC-N2)、SC50X (←SC-N2S)、SC65X (←SC-N3)電磁開閉器:SW50X (←SW-N2S)、SW65X (←SW-N3)、SW26X(D) (←SW-N1)、SW38X(D) (←SW-N2)
補助接点
-
注文コード
70072040
品番
SZ3AP26D
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・適合機種・補助接点
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
電磁接触器:SC26X(D) (←SC-N1)、SC38X(D) (←SC-N2)、SC50X (←SC-N2S)、SC65X (←SC-N3)
電磁開閉器:SW50X (←SW-N2S)、SW65X (←SW-N3)、SW26X(D) (←SW-N1)、SW38X(D) (←SW-N2)
長さ(mm)
84
幅(mm)
87
厚さ(mm)
6
接点数
-
質量(g)
-
品名
アダプタープレート
接点構成
-
補助接点
-
電線仕様
-
取付け方法
-
定格使用電流(A)
-
閉路電流(A)
-
開放熱電流(A)
-
取付ねじサイズ
座金組込みなべ小ねじ(ばね座金と平座金)M4-16(2本)付属(適用現行機種をアダプタープレートに取付ける場合)
最小使用電圧(V)
-
最小使用電流(mA)
-
内訳
-