※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
サーマルリレー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
処理区分:熱帯寒冷処理
注文コード
70072216
品番
TR38X2H-026Z3
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
1373
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
処理区分:熱帯寒冷処理
リセット方式
手動リセット
適合電流(A)
〜38
ヒートエレメント数
2素子
ヒータ定格(A)
26〜32
設置形態
単独設置用