50-195-10(1P) Oリング INAX(LIXIL) 70073535

50-195-10(1P) Oリング INAX(LIXIL) 70073535
50-195-10(1P) Oリング INAX(LIXIL) 70073535

Oリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70073535品番50-195-10(1P)
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法外径:A=11.6mm、内径:B=7.8mm、太さ:C=1.9mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: トイレメインストレーナ
運輸・通信業

INAXのトイレのメインストレーナから水漏れで購入しましたがサイズが一回り小さかったです。説明書でもOリングとしか書いてないので間違えました。ノギスなんて普通の家ではないので。

対象商品 : 70073632
2021-12-23
用途: 交換作業
株式会社工藤電気建設

値段が安く助かりました。注文から到着まですぐでした。
またの取引お願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする