INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
パッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70073553
品番
50-2136
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
内径(mm)
13
外径(mm)
17
適合
SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
17