INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーホース
シャワーホース(メタル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70074068
品番
A-1637
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(m)
1.6
適合機種
BF-6EMB(1.6) BF-6HB(1.6) BF-6LB(1.6) BF-6MB(1.6) BF-8MB(1.6)
色
メタル
ホース長さ(m)
1.65
取付ネジ径
シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2