シャワーホース

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)1.5 長さ(m)1.5 ライトグレー 注文コード70074122 品番A-1882
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はホース長さ・長さ・色など9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)1.5 適合BF-HB145TSD、BF-HE145TSD、BF-7140TSD、BF-M140TSD 材質樹脂 ライトグレー 接続ねじG1/2(シャワーエルボ側手締め/シャワーヘッド側) ホース長さ(m)1.5 取付ネジ径1/2
関連資料:適用品番一覧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70076037
2023-01-14
用途:
交換
建設業・工事業

純正品なので高いですが、工具不要で取り付けられることと、サイズが変わらないため、フックにきちんと引っかけられるのが良いです。前のホースは15年保ったので、10年以上使えるなら良いかなと思います。

対象商品:
70076055
2022-04-07
用途:
リプレイス
学校法人大阪信愛女学院 様

20p長くなり、とても使いやすくなりました。汚れにくく耐久性も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする