適合LF-5350S、LF-5350SN、LF-5355S、LF-5355SN、LF-9340S、LF-9340SN、LF-9350S、LF-9350SN、SF-342S/SA、SF-342S/ZG、SF-342SN/SA、SF-342SN/ZG、SF-5420S、SF-5420SN、SF-5430S、SF-5430SN、SF-5435S、SF-5435SN、SF-9430S、SF-9430SN、SF-9420S、SF-9420SN寸法(mm)軸:8×8 (正方形)寸法外径:A=46mm、軸寸法:8×8mm (正方形)外径A(Φmm)46