INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
開閉ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
湯用
注文コード
70074357
品番
A-2048-2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
湯用
適合
BF-8090B、BF-8090B-U、BF-8093B、BF-8093B-U、BF-8405、BF-8405N
寸法
外径:A=45mm、高さ:B=45.5mm、長さ:C=78mm